Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm
Artikel-Nr.:
     2813-400-159
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     72/120
EAN/GTIN:
     4003625007238
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Abseihlöffel
Schaum-Kelle

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm Lochung, schwere Qualität Durchmesser: 12 cm,
Stiellänge: 36 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,83*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,58*
€ 10,09*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,85*
€ 10,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 15,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.