Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brot-/ Obstkorb PARIS, rund Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 25 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 25 cm,
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 25 cm,
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 25 cm,
Brot-/ Obstkorb PARIS, rund Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 25 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1559
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2074/245
EAN/GTIN:
     4003625207423
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Brot-/ Obstkorb PARIS, rund Material: Edelstahl 18/10, Durchmesser: 25 cm, Höhe: 8,5 cm
Hochglänzend, hochwertige Ausführung,
schwere Qualität.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,19*
€ 17,16*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 17,41*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,72*
€ 19,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
2071/170
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.