Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, oval Serie POLARIS, hochglänzend, mit seidenmatt poliertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, oval Serie POLARIS, hochglänzend, mit seidenmatt poliertem
Servierlöffel, oval Serie POLARIS, hochglänzend, mit seidenmatt poliertem
Artikel-Nr.:
     2813-400-1520
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     902/310
EAN/GTIN:
     4003625090209
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel, oval Serie POLARIS, hochglänzend, mit seidenmatt poliertem Griff, ganz aus Edelstahl 18/10 Löffelmaß: 9 cm x 6,5
cm, Gesamtlänge: 31 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.12 kg
Form:
oval
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,27*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,16*
€ 9,53*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,41*
€ 9,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
974/280
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.