| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1447 Herst.-Nr.: 906/165 EAN/GTIN: 4003625090612 |
| |
|
| | |
| Pellkartoffelgabel Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, mit drei Drahtzinken aus Edelstahl 18/10, Drahtdicke 1,4 mm, hochglänzend Zinkenlänge: 2,5 cm, Gesamtlänge: 16,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.03 kg | Oberfläche: | matt / glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,79* | € 3,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,03* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|