Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, rund Serie POLARIS mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, rund Serie POLARIS mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl
Schaumlöffel, rund Serie POLARIS mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-1332
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     969/350
EAN/GTIN:
     4003625096904
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel, rund Serie POLARIS
mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,
Löffel aus Edelstahl 18/0, hochglänzend
Länge: 35 cm, Durchmesser: 11 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
35 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,83*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,55*
€ 10,10*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,82*
€ 10,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
974/280
ab € 4,23*
Sonstiges
Contacto Bander
960/300
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.