Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, oval, perforiert Serie Polaris Griff, ganz aus Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, oval, perforiert Serie Polaris Griff, ganz aus Edelstahl 18/10
Servierlöffel, oval, perforiert Serie Polaris Griff, ganz aus Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-400-1330
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     901/310
EAN/GTIN:
     4003625090100
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel, oval, perforiert Serie Polaris
Griff, ganz aus Edelstahl 18/10 Löffelmaß: 9 cm x
6,5 cm, Länge: 31 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
31 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,46*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,73*
€ 7,66*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,92*
€ 7,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
974/280
ab € 4,23*
Sonstiges
Contacto Bander
960/300
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.