Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckreibe/Vierkantreibe aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, in standfester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckreibe/Vierkantreibe aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, in standfester,
Vielzweckreibe/Vierkantreibe aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, in standfester,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1328
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     90/200
EAN/GTIN:
     4003625009003
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

Vielzweckreibe/Vierkantreibe aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, in standfester, stapelbarer Dachform, für Rohkost, Käse, Nüsse usw. Länge: 12
cm, Breite: 9,5 cm, Höhe: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Breite:
10 cm
Gewicht:
0.15 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,82*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,87*
€ 9,03*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 9,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.