Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskelch, hoch aus Edelstahl 18/10, Volumen: 0,2 l, Durchmesser: 10,5 cm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiskelch, hoch aus Edelstahl 18/10, Volumen: 0,2 l, Durchmesser: 10,5 cm, Höhe:
Eiskelch, hoch aus Edelstahl 18/10, Volumen: 0,2 l, Durchmesser: 10,5 cm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-400-1240
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4682/100
EAN/GTIN:
     4003625468206
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher

Eiskelch, hoch aus Edelstahl 18/10, Volumen: 0,2 l, Durchmesser: 10,5 cm, Höhe: 8,5 cm
Hochglänzend, mit verstärktem Rand, extra schwere
Qualität


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
Kelchform
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.20 Liter
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,67*
€ 10,04*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 10,13*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,52*
€ 10,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4672/105
ab € 5,36*
Sonstiges
Bormioli Rocco
134510M02321990
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.