| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1064 Herst.-Nr.: 5502/330 EAN/GTIN: 4003625550215 |
| |
|
| | |
| Bräter, rechteckig aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, mit schwarzen Griffen aus Duroplast, mit Glasdeckel, der auch als Auflaufschale verwendet werden kann, nicht induktionsgeeignet, hochwertiges Qualitätsprodukt Länge: 33 cm, Breite: 21 cm, Höhe: 11 cm, Volumen: 4 l
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 3.89 kg | Form: | rechteckig | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 92,49* | € 95,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 93,40* | € 96,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 104,12* | € 108,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|