| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1048 Herst.-Nr.: 950/250 EAN/GTIN: 4003625095006 |
| |
|
| | |
| Käsemesser Serie POLARIS, Klinge aus 1,5 mm Edelstahl 18/0, mit ovalem Griff aus Edelstahl 18/10, die Lochung verhindert das Festkleben der Käsescheiben an der Klinge Länge: 27 cm, Klingenbreite: 2,5 cm, Klingenlänge: 15,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,05* | € 6,53* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,10* | € 6,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,55* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|