Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

alfi Isolier-Eisgefäß 257 Edelstahl Mit Automatikverschluss - Inklusive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Isolier-Eisgefäß 257 Edelstahl Mit Automatikverschluss - Inklusive
alfi Isolier-Eisgefäß 257 Edelstahl Mit Automatikverschluss - Inklusive
alfi Isolier-Eisgefäß 257 Edelstahl Mit Automatikverschluss - Inklusive
alfi Isolier-Eisgefäß 257 Edelstahl Mit Automatikverschluss - Inklusive
alfi Isolier-Eisgefäß 257 Edelstahl Mit Automatikverschluss - Inklusive
Artikel-Nr.:
     2813-398-043
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0257.000.075
EAN/GTIN:
     4002458257001
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer alfi
eis-eimer

alfi Isolier-Eisgefäß 257 Edelstahl
Mit Automatikverschluss - Inklusive Edelstahl-Eiszange - Beste Kühlleistung - AromaSafe für den perfekten Geschmack - Beste Isolierleistung hält Eiswürfel 4 Stunden in Form - Produziert in Deutschland - Recyclingfähig - Schadstofffrei für das gesunde Aufbewahren von Lebensmitteln

Weitere Informationen:
Breite:
15 cm
Höhe:
27 cm
Länge:
16 cm
Gewicht ca.:
1.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG