Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzatisch zweitürig mit 7 Schubladen 280 L. Gehäuse innen und außen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzatisch zweitürig mit 7 Schubladen 280 L. Gehäuse innen und außen aus
Pizzatisch zweitürig mit 7 Schubladen 280 L. Gehäuse innen und außen aus
Pizzatisch zweitürig mit 7 Schubladen 280 L. Gehäuse innen und außen aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-7644
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232842
EAN/GTIN:
     8711369232842
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

Pizzatisch zweitürig mit 7 Schubladen 280 L. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl mit Granitarbeitsplatte.
Tür(en) mit komfortablen geschwungenem Türgriff. Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Kompressor unter der Kammer. Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1. Digitalanzeige und elektronisches Thermostat. 4 höhenverstellbare Füße aus Kunststoff. Klimaklasse: SN-T. Kühlmittel: R600a. Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert. Ausgestattet mit 7 ungekühlten Schubladen je 400x620x(H)65mm. Kühlraumabmessungen: 1480x670x(H)570 mm. Isolierung: 60 mm Polyurethan. Inklusive 2 Fachböden (600x400mm), je Boden bis 15 kg belastbar (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Gewicht: 367 kg. Kühlung. Edelstahl. -2 / 8°C max 230 V250 W 2020x800x(H)1110 mm

Weitere Informationen:
Länge:
202 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
111 cm
Gewicht:
367.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,59*
€ 1.672,91*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,79*
€ 2.001,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,34*
€ 2.381,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,76*
€ 2.320,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,47*
€ 2.212,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,08*
€ 2.157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,79*
€ 2.112,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.