Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ofenhandschuhe hitzeresistent - enthät: 2 Stück - 300 mm Zertifizierte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Ofenhandschuhe hitzeresistent - enthät: 2 Stück - 300 mm Zertifizierte
HENDI Ofenhandschuhe hitzeresistent - enthät: 2 Stück - 300 mm Zertifizierte
Artikel-Nr.:
     2813-394-6815
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     556634
EAN/GTIN:
     8711369556634
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

HENDI Ofenhandschuhe hitzeresistent - enthät: 2 Stück - 300 mm
Zertifizierte Schutzhandschuhe. CE konform gemäß der Richtlinie für Persönliche Schutzausrüstung 89/686/EEC. Hitzeresistent bis zu 350°C. Komfortabel zu tragen. Neuheit.

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,45*
€ 20,02*
Lager 2813
180
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.