Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Regalwagen zusammenschiebbar - 15 x GN 1/1 - Maße: 380x550x (H)1700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Regalwagen zusammenschiebbar - 15 x GN 1/1 - Maße: 380x550x (H)1700 mm
HENDI Regalwagen zusammenschiebbar - 15 x GN 1/1 - Maße: 380x550x (H)1700 mm
HENDI Regalwagen zusammenschiebbar - 15 x GN 1/1 - Maße: 380x550x (H)1700 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6665
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810606
EAN/GTIN:
     8711369810606
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

HENDI Regalwagen zusammenschiebbar - 15 x GN 1/1 - Maße: 380x550x (H)1700 mm
Zur platzsparenden Aufbewahren kann dieser Wagen einfach zusammengeschoben werden. GN 1/1 mit 15 Einschüben - Zwischenraum 80 mm. Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts. 4 Lenkrollen, 2 davon gebremst. Zerlegte Ausführung. Zur Selbstmontage. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
74 cm
Breite:
57 cm
Höhe:
170 cm
Gewicht:
20.85 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,50*
€ 238,88*
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 200,68*
€ 246,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.