Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Käsereibe elektrisch - 380 W - 280x250x(H)310 mm Käsereibe. Geeignet für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Käsereibe elektrisch - 380 W - 280x250x(H)310 mm Käsereibe. Geeignet für
HENDI Käsereibe elektrisch - 380 W - 280x250x(H)310 mm Käsereibe. Geeignet für
HENDI Käsereibe elektrisch - 380 W - 280x250x(H)310 mm Käsereibe. Geeignet für
Artikel-Nr.:
     2813-394-6651
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     226827
EAN/GTIN:
     8711369226827
Suchbegriffe:
Elektrische Käsereibe
Elektrische Parmesanreibe
Elektrische Reibe
Käse-Reibe

HENDI Käsereibe elektrisch - 380 W - 280x250x(H)310 mm
Käsereibe. Geeignet für kleine Restaurants, Hotels und Pizzeria´s. Kompakt und funktionell, stabiles Gehäuse. Trotz der kleinen Ausführung bietet das Gerät eine hohe Leistungsfähigkeit. Ideal zum Reiben von Parmesan oder anderem Hartkäse. Motor mit Überlastungsschutz. Inklusive 1.3 L Auffangbehälter des geriebenen Käse. Geschwindigkeit: 1400 U/Min. Gewicht 8 kg. Durchmesser der Reibe Ø110x60 mm. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
8.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Käsemühle, Käsereibe, käse reibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,83*
€ 340,54*
Lager 2813
15
Frei Haus
ab € 296,37*
€ 360,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.