Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühltisch zweitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühltisch zweitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W -
HENDI Kühltisch zweitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6612
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232019
EAN/GTIN:
     8711369232019
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

HENDI Kühltisch zweitürig Kitchen Line - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)880 mm
Gehäuse Innen und Außen aus hochwertigem Edelstahl. Venitlator unterstützte Kühlung. Isolierung: 35 mm (Material: C5H10). Digitalanzeige, elektronisches Thermostat. EMBRACO Kompressor. Kompressor: EMT65HLR mit 0,25 PS. Kühlmittel: R134a (200 g). Klimaklasse: N. Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur bis zu +43°C. Durchschnittlicher täglicher Stromverbrauch: 4,5 KW. Geschwungene, komfortabel zu öffnende Tür mit eingelassenem Griff. 4 höhenverstellbare Plastikfüsse. Inklusive 2 Fachboden 335x570 mm, belastbar bis 15 kg (bei gleichmäßiger Verteilung). Kühlraumabmessungen: 830x595x(H)500 mm. Kühlraum: 300 L. Gewicht 72 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
66.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,67*
€ 715,81*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 656,62*
€ 768,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,45*
€ 914,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,05*
€ 904,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,96*
€ 865,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,28*
€ 832,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.