Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzatisch zweitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzatisch zweitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)1100 mm
HENDI Pizzatisch zweitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)1100 mm
HENDI Pizzatisch zweitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)1100 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6608
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232859
EAN/GTIN:
     8711369232859
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

HENDI Pizzatisch zweitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)1100 mm
Mit digitalem Thermostat und LCD-Display. Automatisches Abtausystem. Kühlflüssigkeit R134a. Umluftkühlung. Mit verstellbaren Füßen, inklusive 2 Fachböden. Lieferung ohne Gastronormbehälter. Temperaturbereich: +2/+10°C. Mit Granitarbeitsplatte. Zweitüriger Kühlraum nach Gastronorm 1/1 Standard. 2 Fachböden 575x335 mm im Lieferumfang enthalten. Kühlung. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
111 cm
Gewicht:
100.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,85*
€ 784,72*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 758,37*
€ 881,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,94*
€ 1.049,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,64*
€ 1.038,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,55*
€ 993,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,48*
€ 957,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,37*
€ 902,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.