Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühltisch zweitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 250 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühltisch zweitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 250 W -
HENDI Kühltisch zweitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 250 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6597
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232040
EAN/GTIN:
     8711369232040
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

HENDI Kühltisch zweitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 250 W - 1360x700x(H)850 mm
Gehäuse Innen und Außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist. Mit Umluftkühlung. EMBRACO Kompressor. Doppeltür Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1. Digitalanzeige. Tropenklasse: Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von bis zu 43°C. Temperaturbereich: -2/+8°C. Kühlflüssigkeit: R134a. Kühlung. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
136 cm
Höhe:
88 cm
Gewicht:
97.72 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,58*
€ 1.102,44*
Lager 2813
17
Frei Haus
ab € 1.047,72*
€ 1.229,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,10*
€ 1.462,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,77*
€ 1.450,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,23*
€ 1.373,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,51*
€ 1.321,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,72*
€ 1.246,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.