Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühltisch dreitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 300 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühltisch dreitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 300 W -
HENDI Kühltisch dreitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 300 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6593
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232057
EAN/GTIN:
     8711369232057
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

HENDI Kühltisch dreitürig Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 300 W - 1795x700x(H)850 mm
Gehäuse Innen und Außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist. Mit Umluftkühlung. EMBRACO Kompressor. Dreitürige Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1. Digitalanzeige. Tropenklasse: Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von bis zu 43°C. Temperaturbereich: -2/+8°C. Kühlflüssigkeit: R134A. Kühlung. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
180 cm
Höhe:
88 cm
Gewicht:
120.88 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,71*
€ 1.277,51*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 1.251,69*
€ 1.453,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,27*
€ 1.729,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,50*
€ 1.688,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,21*
€ 1.597,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,70*
€ 1.544,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,69*
€ 1.489,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.