Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Regalwagen - 15 x GN 1/1 - 380x550x(H)1735 mm GN 1/1 mit 15 Einschüben -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Regalwagen - 15 x GN 1/1 - 380x550x(H)1735 mm GN 1/1 mit 15 Einschüben -
HENDI Regalwagen - 15 x GN 1/1 - 380x550x(H)1735 mm GN 1/1 mit 15 Einschüben -
HENDI Regalwagen - 15 x GN 1/1 - 380x550x(H)1735 mm GN 1/1 mit 15 Einschüben -
HENDI Regalwagen - 15 x GN 1/1 - 380x550x(H)1735 mm GN 1/1 mit 15 Einschüben -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6133
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810613
EAN/GTIN:
     8711369810613
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

HENDI Regalwagen - 15 x GN 1/1 - 380x550x(H)1735 mm
GN 1/1 mit 15 Einschüben - Zwischenraum 80mm - Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts - 4 Lenkrollen, 2 davon gebremst - Zerlegte Ausführung - Zur Selbstmontage - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
170 cm
Gewicht:
17.96 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
119
Frei Haus
ab € 190,78*
€ 217,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,56*
€ 219,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.