Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Abräumwagen - 7 x GN 1/1 - GN 1/1 - 530x325 Blech mm - 380x550x(H)870 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Abräumwagen - 7 x GN 1/1 - GN 1/1 - 530x325 Blech mm - 380x550x(H)870 mm
HENDI Abräumwagen - 7 x GN 1/1 - GN 1/1 - 530x325 Blech mm - 380x550x(H)870 mm
HENDI Abräumwagen - 7 x GN 1/1 - GN 1/1 - 530x325 Blech mm - 380x550x(H)870 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6100
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810668
EAN/GTIN:
     8711369810668
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

HENDI Abräumwagen - 7 x GN 1/1 - GN 1/1 - 530x325 Blech mm - 380x550x(H)870 mm
Für GN 1/1 Tabletts - Mit Arbeitsfläche - Mit 4 Rollen, 2 davon gebremst - Mit beidseitiger Verriegelung zur Arretierung der Tabletts - Zerlegte Ausführung - Zur Selbstmontage - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
59 cm
Höhe:
93 cm
Gewicht:
20.28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 138,85*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,65*
€ 148,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.