Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Chafing Dish elektrisch Pollina - 9,0 Liter - 615x355x(H)280 mm 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Chafing Dish elektrisch Pollina - 9,0 Liter - 615x355x(H)280 mm 230 V
HENDI Chafing Dish elektrisch Pollina - 9,0 Liter - 615x355x(H)280 mm 230 V
Artikel-Nr.:
     2813-394-6074
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     204900
EAN/GTIN:
     8711369204900
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)

HENDI Chafing Dish elektrisch Pollina - 9,0 Liter - 615x355x(H)280 mm 230 V
Gastronorm 1/1 - Stufenlos einstellbar bis 85C - Mit Deckelhalter - Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte - Inkl. GN 1/1 Lebensmittelpfanne 65 mm tief - Geeignet für GN-Behälter bis zu 100 mm tief - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
6.86 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,13*
€ 115,98*
Lager 2813
221
€ 4,95*
ab € 94,27*
€ 116,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.