Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wärmebrücke mit 2 Infrarotlampen - 230 V - 495x355x(H)590 mm 500 W Ideal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wärmebrücke mit 2 Infrarotlampen - 230 V - 495x355x(H)590 mm 500 W Ideal
HENDI Wärmebrücke mit 2 Infrarotlampen - 230 V - 495x355x(H)590 mm 500 W Ideal
HENDI Wärmebrücke mit 2 Infrarotlampen - 230 V - 495x355x(H)590 mm 500 W Ideal
Artikel-Nr.:
     2813-394-6066
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     273906
EAN/GTIN:
     8711369273906
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

HENDI Wärmebrücke mit 2 Infrarotlampen - 230 V - 495x355x(H)590 mm 500 W
Ideal zum Warmhalten von Speisen zwischen der Zubereitung und dem Servieren - Höhenverstellbar - Splitterfreie Lampen enthalten - Aluminium

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
36 cm
Breite:
51 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
3.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,73*
€ 107,57*
Lager 2813
78
€ 4,95*
ab € 91,37*
€ 115,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.