Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Brotkorb GN 1/1 - 530x320x(H)90 mm Rechteckig -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Brotkorb GN 1/1 - 530x320x(H)90 mm Rechteckig -
HENDI Brotkorb GN 1/1 - 530x320x(H)90 mm Rechteckig -
HENDI Brotkorb GN 1/1 - 530x320x(H)90 mm Rechteckig -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5441
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     561102
EAN/GTIN:
     8711369561102
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

HENDI Brotkorb GN 1/1 - 530x320x(H)90 mm
Rechteckig - Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.53 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,96*
€ 22,46*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 24,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.