| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-5436 Herst.-Nr.: 508510 EAN/GTIN: 8711369508510 |
| |
|
| | |
| HENDI Bräter - 350x245x(H)55 mm Mit Griffen - Nur für den Einsatz in Ofen und nicht geeignet für direkte Erhitzung - Edelstahl - Temperaturbeständig von -40 bis 250C
Weitere Informationen: | | Länge: | 27 cm | Breite: | 45 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.88 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,43* | € 15,27* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,54* | € 15,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|