Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bräter - 290x220x(H)50 mm Mit Griffen - Nur für den Einsatz in Ofen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bräter - 290x220x(H)50 mm Mit Griffen - Nur für den Einsatz in Ofen und
HENDI Bräter - 290x220x(H)50 mm Mit Griffen - Nur für den Einsatz in Ofen und
Artikel-Nr.:
     2813-394-5346
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     508503
EAN/GTIN:
     8711369508503
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

HENDI Bräter - 290x220x(H)50 mm
Mit Griffen - Nur für den Einsatz in Ofen und nicht geeignet für direkte Erhitzung - Edelstahl - Temperaturbeständig von -40 bis 250C

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
240
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,69*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,24*
€ 12,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.