Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schild Rutschgefahr - 300x(H)615 mm Aufschrift in 5 Sprachen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schild Rutschgefahr - 300x(H)615 mm Aufschrift in 5 Sprachen -
HENDI Schild Rutschgefahr - 300x(H)615 mm Aufschrift in 5 Sprachen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4980
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     663950
EAN/GTIN:
     8711369663950

HENDI Schild Rutschgefahr - 300x(H)615 mm
Aufschrift in 5 Sprachen - Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
28 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
61 cm
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,75*
€ 16,27*
Lager 2813
411
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.