Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzamesser - 1 auf Skinkarte - - Ø 100x230 mm Messer aus Chromstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzamesser - 1 auf Skinkarte - - Ø 100x230 mm Messer aus Chromstahl -
HENDI Pizzamesser - 1 auf Skinkarte - - Ø 100x230 mm Messer aus Chromstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4758
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     617014
EAN/GTIN:
     8711369617014
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

HENDI Pizzamesser - 1 auf Skinkarte - - Ø 100x230 mm
Messer aus Chromstahl - Mit Polypropylengriff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
25 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
301
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,36*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,91*
€ 10,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.