Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Hebelkorkenzieher - 170 mm - 1 auf Skinkarte - Hebelmodell - Verchromt -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Hebelkorkenzieher - 170 mm - 1 auf Skinkarte - Hebelmodell - Verchromt -
HENDI Hebelkorkenzieher - 170 mm - 1 auf Skinkarte - Hebelmodell - Verchromt -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4571
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     597507
EAN/GTIN:
     8711369597507
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher

HENDI Hebelkorkenzieher - 170 mm - 1 auf Skinkarte -
Hebelmodell - Verchromt - Mit Kapselheber - Verchromt

Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,06*
€ 6,64*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.