Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Menage Set - 85x75x(H)115 mm Dreiteilig - Pfeffer, Salz, Serviettenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Menage Set - 85x75x(H)115 mm Dreiteilig - Pfeffer, Salz, Serviettenhalter
HENDI Menage Set - 85x75x(H)115 mm Dreiteilig - Pfeffer, Salz, Serviettenhalter
Artikel-Nr.:
     2813-394-4567
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     465318
EAN/GTIN:
     8711369465318
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set

HENDI Menage Set - 85x75x(H)115 mm
Dreiteilig - Pfeffer, Salz, Serviettenhalter - Satiniert - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.26 kg
Oberfläche:
satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
563
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,28*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,53*
€ 8,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.