Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Spaghettizange - 200 mm 1 auf Skinkarte - Geschirrspülmaschinengeeignet -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Spaghettizange - 200 mm 1 auf Skinkarte - Geschirrspülmaschinengeeignet -
HENDI Spaghettizange - 200 mm 1 auf Skinkarte - Geschirrspülmaschinengeeignet -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4458
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     523216
EAN/GTIN:
     8711369523216
Suchbegriffe:
Nudelzange
Pastazange
Spaghettizange
pastazange

HENDI Spaghettizange - 200 mm 1 auf Skinkarte -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,36*
€ 5,57*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.