Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Brotschale - oval - 200x140 mm Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Brotschale - oval - 200x140 mm Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet
HENDI Brotschale - oval - 200x140 mm Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-394-4311
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425503
EAN/GTIN:
     8711369425503
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

HENDI Brotschale - oval - 200x140 mm
Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
269
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,25*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,80*
€ 3,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.