Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KAHLA Five Senses Mini-Schüssel 14 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAHLA Five Senses Mini-Schüssel 14 cm weiß
KAHLA Five Senses Mini-Schüssel 14 cm weiß
Artikel-Nr.:
     2813-394-1412
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     392947A90039C
EAN/GTIN:
     4400011970235
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale

KAHLA Five Senses Mini-Schüssel 14 cm weiß


Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
0.33 kg
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
2
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 9,59*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 12,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 3,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG