Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm dunkelblau von


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm dunkelblau von
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm dunkelblau von
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm dunkelblau von
Artikel-Nr.:
     2813-391-985
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84321
EAN/GTIN:
     4002911964439
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer blau
tischläufer vlies
tischläufer

Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm dunkelblau von Starpak
Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection", PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, Breite: 40 cm - Länge: 24 m, Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert, Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête", weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und feuchtigkeitsresistent, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 50 g/m², mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende, farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
2400 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
0.47 kg
Oberfläche:
glatt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 8,258*
€ 11,648*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 12,00*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,89*
1
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 15,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82330
ab € 12,40*
Zubehör
PAPSTAR
84320
ab € 8,93*
Zubehör
PAPSTAR
84323
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.