Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Stumpenkerzen 100x50mm weiß 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Stumpenkerzen 100x50mm weiß 10 Stück
DUNI Stumpenkerzen 100x50mm weiß 10 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-842
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     263108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
duni stumpenkerzen

DUNI Stumpenkerzen 100x50mm weiß 10 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,32*
  
Preis gilt ab 6 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 3,832* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.