Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunilin-Servietten 40x40 cm, dunkelblau 45 Stück Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DUNI Dunilin-Servietten 40x40 cm, dunkelblau 45 Stück Packung
DUNI Dunilin-Servietten 40x40 cm, dunkelblau 45 Stück Packung
Artikel-Nr.:
     2813-391-294
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186792
EAN/GTIN:
     7321011867929
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

DUNI Dunilin-Servietten 40x40 cm, dunkelblau 45 Stück Packung


Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.53 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 20,50*
1
€ 4,19*
ab € 15,37*
€ 22,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.