Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 34x13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 34x13cm
Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 34x13cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-3456
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-12384
EAN/GTIN:
     4012438496672
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Rosenthal Mesh Weiss Platte flach 34x13cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,40*
€ 22,16*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 21,95*
€ 29,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.