Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-390-3441 Herst.-Nr.: 11770-800001-12734 EAN/GTIN: 4012438496719 |
| |
|
| | |
| Rosenthal Mesh Weiss Platte 34 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 34 cm | Breite: | 23 cm | Höhe: | 2 cm | Durchmesser: | 34 cm | Gewicht: | 1.13 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,98* | € 27,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,11* | € 28,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 27,75* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|