Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jade Weiss Platte 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jade Weiss Platte 35 cm
Jade Weiss Platte 35 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-1991
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-12735
EAN/GTIN:
     4012438437194
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Jade Weiss Platte 35 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
1.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 35,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,90*
€ 36,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.