| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-3566 Herst.-Nr.: 05-50835 EAN/GTIN: 4022955010640 |
| |
|
| | |
| Hot-Dog Station Street Food Kompakte Hot-Dog Station mit Würstchenwärmer und Warmhaltevitrine für Brötchen • Fassungsvermögen ca. 60 Hot-Dog Würstchen und 30 Hot-Dog Buns • Temperatur für Würstchen und Brötchen separat einstellbar • Durch das Garen im Dampf halten sich die Würstchen besonders lange für den Abverkauf • Die Würstchen trocknen nicht aus, bleiben knackig und der Geschmack wird nicht, wie beim Garen in Wasser, aus den Würstchen geschwemmt • Würstchenkorb aus Edelstahl • Ein Wasserbehälter mit 4 Litern Fassungsvermögen gewährleistet lange Laufzeiten • Wassermangelanzeige • ca. 30 Minuten Aufheizzeit • Temperaturbereich des Wasserbehälters 65-97°C • Temperaturbereich des Brötchenwärmers 15-82°C • Optional erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten): Passende Soßenbar mit 3 nachfüllbaren Flaschen und 2 Zangen
Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 cm | Breite: | 44.50 cm | Höhe: | 41.00 cm | Gewicht: | 13.00 kg | Leistungsaufnahme: | 1000 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |