Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Chocolady 10 Liter - schwarz Ø 260 x h 550 mm für heiße Schokolade -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Chocolady 10 Liter - schwarz Ø 260 x h 550 mm für heiße Schokolade -
NEUMÄRKER Chocolady 10 Liter - schwarz Ø 260 x h 550 mm für heiße Schokolade -
Artikel-Nr.:
     2813-388-2507
Hersteller:
     NEUMÄRKER
Herst.-Nr.:
     05-70095
EAN/GTIN:
     4022955700954
Suchbegriffe:
Heiße Schokolade
Hot Chocolate
Schokoladendispenser
Schokoladenspender

NEUMÄRKER Chocolady 10 Liter - schwarz Ø 260 x h 550 mm
für heiße Schokolade - der technisch überarbeitete Nachfolger der beliebten Martinas - patentierter Antihaft-Behälter für Wasserbadzubereitung - wärmeisolierter Heißwasserkessel - abnehmbarer Produktbehälter - leicht abnehmbarer Ablasshahn zur Reinigung - Rührwerk - Wasserstandanzeige für Heizkessel - Sicherheitssystem bei Wassermangel - beste Dichte auch bei Temperaturschwankungen - 230 V / 1 kW

Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
9.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,47*
€ 813,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,82*
€ 786,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,82*
€ 735,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.