Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Servier- /Abräumwagen mit 1 Abräummulde 100 mm tief 930x600x990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Servier- /Abräumwagen mit 1 Abräummulde 100 mm tief 930x600x990 mm
NEUMÄRKER Servier- /Abräumwagen mit 1 Abräummulde 100 mm tief 930x600x990 mm
Artikel-Nr.:
     2813-388-1792
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-90266
EAN/GTIN:
     4022955001754
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen

NEUMÄRKER Servier- /Abräumwagen mit 1 Abräummulde 100 mm tief 930x600x990 mm
Edelstahl - Tragfähigkeit 120 kg - 2 Ablagen à 830x510 mm - 1 Abräummulde 100 mm tief - Abstand zwischen den Ablagen: oben 270 mm / unten 265 mm - 4 Leichtlaufräder mit 2 Feststellern - Flat Pack: einfache Montage

Weitere Informationen:
Gewicht:
14.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.