Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel SAFTBECHER Paris / Tavoro 12 0,2 L /-/ CE, Form: 4858 - mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel SAFTBECHER Paris / Tavoro 12 0,2 L /-/ CE, Form: 4858 - mit
Schott Zwiesel SAFTBECHER Paris / Tavoro 12 0,2 L /-/ CE, Form: 4858 - mit
Artikel-Nr.:
     2813-387-427
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     817664
EAN/GTIN:
     4001837161625
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Schott Zwiesel SAFTBECHER Paris / Tavoro 12 0,2 L /-/ CE, Form: 4858 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.25 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.24 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,79*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,14*
€ 6,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
4001837161120
ab € 4,85*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
577705
ab € 4,04*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
579704
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.