Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm, ohne
Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm, ohne
Artikel-Nr.:
     2813-387-080
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     106296
EAN/GTIN:
     4001836938228
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Biertulpe CLASSICO, Inhalt: 0,37 Liter, Höhe: 187 mm, Durchmesser: 75 mm, ohne Füllstrich, Schott Zwiesel.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.37 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,33*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,04*
€ 4,36*
3 Tage
62
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 26,33004*
€ 35,39004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 20,96*
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.