| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-939 Herst.-Nr.: 5510/325 EAN/GTIN: 4003625551021 |
| |
|
| | |
| Rechteckige Bratpfanne GN 1/2 antihaftbeschichter Aluguss GN-Bräter aus Aluminiumguss, PTFE-Antihaftbeschichtung, nicht induktionsgeeignet, bis +250C einsetzbar Länge: 32,5 cm, Breite: 26,5 cm, Höhe außen: 6,5 cm, GN: 1/2
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.53 kg | Induktionsherd geeigent: | Nein | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Backofen-Pfanne, Backofenpfanne, Bratröhren-Pfanne, Bratröhrenpfanne, Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, GN-Bratpfanne, GN-Bräter, Gastronorm-Bratpfanne, Gastronorm-Bräter, Gastronorm-Pfanne, Gastronormpfanne, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Vierkantbratpfanne, Vierkantpfanne, bratpfanne (antihaft) induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 57,59* | € 71,35* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,79* | € 72,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|