| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-824 Herst.-Nr.: 2511/642 EAN/GTIN: 4003625251174 |
| |
|
| | |
| Stapel-Transportkasten, hoch für Tellerhalter 2528/032 60x40x42 cm, grau Transport- und Lagerbehälter mit Grifföffnungen stirnseitig, Innenmaß: 56,5 x 36 cm für u.a. Tassen- und Tellerhalter, aus grauem HD-Polyethylen, stapelbar, recycelbar, Euronorm-Größe, flacher Auflagedeckel separat erhältlich, sehr robuste Qualität, Bestückungsvorschläge auf Anfrage Länge außen: 60 cm, Breite außen: 40 cm, Höhe innen: 42 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.96 kg | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,65* | € 41,02* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,43* | € 44,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 34,56* | € 47,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|