Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffenständer aus Edelstahl 18/0, mit Kunststoffkappe, zum Trocknen von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karaffenständer aus Edelstahl 18/0, mit Kunststoffkappe, zum Trocknen von
Karaffenständer aus Edelstahl 18/0, mit Kunststoffkappe, zum Trocknen von
Artikel-Nr.:
     2813-386-496
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7569/320
EAN/GTIN:
     4003625756907
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe

Karaffenständer aus Edelstahl 18/0, mit Kunststoffkappe, zum Trocknen von Karaffen und Gläsern, schwere Qualität Durchmesser: 22,5 cm,
Höhe: 32 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,33*
€ 9,74*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,87*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,13*
€ 10,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.