Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur
Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur
Artikel-Nr.:
     2813-386-484
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7533/030
EAN/GTIN:
     4003625753326
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste aus Aluminium, Materialstärke: 2 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, schwere Qualität Höhe: 6 cm, Länge: 30 cm, Tiefe:
2,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,11*
€ 6,73*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,81*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,67*
€ 7,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.