Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 19
Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 19
Artikel-Nr.:
     2813-386-367
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5855/300
EAN/GTIN:
     4003625585521
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 19 cm x 10 cm, Länge: 31 cm, Portionsgröße: 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,85*
€ 3,10*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,12*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.