Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellnergeldtasche aus Lederimitat aus weichem dünnen Material, hat dadurch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellnergeldtasche aus Lederimitat aus weichem dünnen Material, hat dadurch
Kellnergeldtasche aus Lederimitat aus weichem dünnen Material, hat dadurch
Artikel-Nr.:
     2813-386-350
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5836/190
EAN/GTIN:
     4003625583626
Suchbegriffe:
Kellnerbörse
Kellnertasche
kellnerbörse

Kellnergeldtasche aus Lederimitat aus weichem dünnen Material, hat dadurch schlankes Design und geringes Eigenvolumen, jeweils 5
Geldscheinfächer, ein Münzfach, ein Reißverschlussfach, mit Öse für Kette Länge: 19 cm, Breite: 10,5 cm, Anzahl der Fächer: 8 (zusätzliches Rückenfach, außen)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,57*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,77*
€ 14,97*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,14*
€ 15,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.